!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE MOVER,48 X 32-3/4,4 SWIVEL CA

TABLE MOVER,48 X 32-3/4,4 SWIVEL CA

DAYTON

TABLE MOVER,48 X 32-3/4,4 SWIVEL CA close
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
TABLE MOVER,48 X 32-3/4,4 SWIVEL CA

TABLE MOVER,48 X 32-3/4,4 SWIVEL CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $916.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM30F002
  • N° de modèle du manufacturier 30F002
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge1 600 lb
  • Type de roulette(4) pivotantes avec frein
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout51-1/4 po
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement de vinyle
  • Largeur hors tout 32-3/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)