!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BILLE 2PCS 3/4 PO FNPT LAIT

VANNE A BILLE 2PCS 3/4 PO FNPT LAIT

APOLLO

VANNE A BILLE 2PCS 3/4 PO FNPT LAIT close
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
VANNE A BILLE 2PCS 3/4 PO FNPT LAIT

VANNE A BILLE 2PCS 3/4 PO FNPT LAIT

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.02 / CHAQUE
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
  • N° article CBI7710401
  • N° de modèle du manufacturier 7710401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeBronze chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110
  • Matériau du corps Bronze
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température Jusqu'à 500 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 6,43 po