!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-16 AWG,JAUNE,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-16 AWG,JAUNE,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

IDEAL

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-16 AWG,JAUNE,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-16 AWG,JAUNE,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

CONNECTEUR,C3,CWT,MAX 600 V,18-16 AWG,JAUNE,0.5625 X 0.875 PO,PQ 100

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.43 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDI30-0C4
  • N° de modèle du manufacturier 30-0C4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur C3 standard à torsion de fil a une combinaison minimale de deux fils de calibre 18 et une combinaison maximale de quatre fils de calibre 16. Ce connecteur jaune gère un maximum de 600 volts. Vendu par paquet de 100 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • NormesCSA, UL
  • Caractéristiques spécialesCoque ignifuge, ressort de retenue avec une résistance accrue à la corrosion
  • Couleur Jaune
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Taille minimale du fil unique 10 AWG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande