!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR TORSADE,BLEU, 600 V, PQ 25

CONNECTEUR TORSADE,BLEU, 600 V, PQ 25

IDEAL

CONNECTEUR TORSADE,BLEU, 600 V, PQ 25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
CONNECTEUR TORSADE,BLEU, 600 V, PQ 25

CONNECTEUR TORSADE,BLEU, 600 V, PQ 25

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.81 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDI30-454R
  • N° de modèle du manufacturier 30-454
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils à visser
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Combinaison minimale de fils(3) 12 AWG
  • Matériau des contactsAcier
  • Conducteurs maximum6
  • Matériau d'isolationPolyester thermoplastique
  • Taille minimale du fil unique14 AWG
  • Hauteur hors tout1,45 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande7/8 po
  • Couleur Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Combinaison maximale de fils 6 AWG, (2) 8 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Taille maximale du fil unique 6 AWG
  • Diamètre extérieur 0,78 po
  • Largeur hors tout 1,20 po
  • Caractéristiques spéciales La coque en copolymère s'élargit pour un serrage doux et progressif fournissant des connexions fiables, la conception d'aile profilée à bras de levier puissant offre un couple supérieur sur chaque torsion, amovible pour une utilisation répétée, large gamme, le ressort à action directe prend en charge les petites combinaisons, s'élargit pour s'adapter aux grandes combinaisons
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande