!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,64 PO LARGEUR, GRIS

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,64 PO LARGEUR, GRIS

IDEAL

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,64 PO LARGEUR, GRIS close
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
CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,64 PO LARGEUR, GRIS

CONNECTEUR DE FILS À VISSER, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,64 PO LARGEUR, GRIS

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.11 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG21GR24
  • N° de modèle du manufacturier 30-1160
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils à visser
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Combinaison minimale de fils(1) 20 AWG avec (1) 18 AWG
  • Matériau des contactsAcier
  • Conducteurs maximum4
  • Compatible avec type de produitSouterrain
  • Taille maximale du fil unique10 AWG
  • Diamètre extérieur0,65 po
  • Largeur hors tout0,64 po
  • Caractéristiques spécialesLa jupe profonde offre une résistance supérieure à l'humidité pour protéger les connexions, un ressort à fil carré extensible pour des connexions rapides, sécurisées et durables
  • Couleur Gris
  • Tension maximale 600 V
  • Combinaison maximale de fils (1) 10 AWG avec (2) 12 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Normes Certifié CE, CSA, classé UL
  • Matériau d'isolation Polyester thermoplastique
  • Taille minimale du fil unique 20 AWG
  • Hauteur hors tout 1,69 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)