!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRURE TORS ENT NR CONNEC L21-20

SERRURE TORS ENT NR CONNEC L21-20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SERRURE TORS ENT NR CONNEC L21-20 close
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
SERRURE TORS ENT NR CONNEC L21-20

SERRURE TORS ENT NR CONNEC L21-20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DJK3
  • N° de modèle du manufacturier HBL2513BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMAL21-20R
  • Nb de fils5
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale2 HP
  • Verrouillage miniatureNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Longueur hors tout3,86 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 2,33 po
  • Lumière d'indication de puissance Non