!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, CARBURE

CLEVELAND

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, CARBURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE, CARBURE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2727-48655
  • N° de modèle du manufacturier C48655
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret hélicoïdal est en acier rapide et a un diamètre de 1/8 po/une tige de 1 1/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, le cuivre: répond aux normes ASME. Ce foret hélicoïdal court de la série 2727 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1,625 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Équivalent décimal0,125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1,625 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/8 po
  • Longueur hors tout2-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série2727
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, fonte, cuivre
  • n° de liste2727
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-7/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande