!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 5 PO DIAM, ⅞ PO, MEILLEUR, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN, P/MEULEUSE D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 5 PO DIAM, ⅞ PO, MEILLEUR, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN, P/MEULEUSE D'ANGLE

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 5 PO DIAM, ⅞ PO, MEILLEUR, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN, P/MEULEUSE D'ANGLE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 5 PO DIAM, ⅞ PO, MEILLEUR, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN, P/MEULEUSE D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 5 PO DIAM, ⅞ PO, MEILLEUR, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN, P/MEULEUSE D'ANGLE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.21 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB542H
  • N° de modèle du manufacturier DB542H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée de qualité supérieure a un diamètre de cinq po, une épaisseur de 0,075 po et une vitesse de 13 300 tr/min. Elle est équipée d'une jante turbo et d'un arbre rond de ⅞ po. La lame de coupe à sec/humide coupe la pierre, le béton et la brique. Elle a une largeur maximale de 0,075 po et une profondeur de 1½ po. La lame peut être utilisée avec des meuleuses d'angle.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Matériaux coupésBrique, béton, pierre
  • Trait de scie0,075 po
  • Diamètre de lame 5 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires
  • Type de rebord Turbo
  • Classe/qualité Meilleur
  • Matériau de lame Diamant
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)