!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TURBO,DIST 3 VOIES,4.2 L

POMPE TURBO,DIST 3 VOIES,4.2 L

ENERPAC

POMPE TURBO,DIST 3 VOIES,4.2 L close
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
POMPE TURBO,DIST 3 VOIES,4.2 L

POMPE TURBO,DIST 3 VOIES,4.2 L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,499.15 / CHAQUE
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
  • N° article ENPPATG1105N
  • N° de modèle du manufacturier PATG-1105N
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1539
  • Poids à l’expédition 22.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe
  • Capacité (lb/po²)10 000
  • Déplacement d'huile à 0 lb/po²60,00 po³/min
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Capacité d'huile (po³)230,00
  • Pression d'air de service (lb/po²)40 - 125
  • Articles intégrésSoupape de Sécurité de Mise à l'Évent Interne
  • Longueur (po)13,66
  • Hauteur (po)8,22
  • ComprendSilencieux d'Air Échappement, Filtre à Air et Filtre d'Entrée Hydraulique
  • Type d'activation Pied ou Main
  • Consommation d'air (pi³/min std) 12
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po² 10 po³/min
  • Entrée d'air NPT (po) 1/4" - 18
  • Capacité de réservoir (gal) 0,54
  • dBA 76
  • Pédale 3 positions
  • Largeur (po) 7,91
  • Caractéristiques L'Air Évacué est Employé Pour Alimenter la Pompe, Ce Qui Réduit la Consommation d'Air