!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARE-POUSSIÈRE POUR JOINTEMENTS SAILLANTS, RACCORD 2¼ PO DIAMÈTRE, POUR MEULEUSE D'ANGLE

PARE-POUSSIÈRE POUR JOINTEMENTS SAILLANTS, RACCORD 2¼ PO DIAMÈTRE, POUR MEULEUSE D'ANGLE

METABO

PARE-POUSSIÈRE POUR JOINTEMENTS SAILLANTS, RACCORD 2¼ PO DIAMÈTRE, POUR MEULEUSE D'ANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARE-POUSSIÈRE POUR JOINTEMENTS SAILLANTS, RACCORD 2¼ PO DIAMÈTRE, POUR MEULEUSE D'ANGLE

PARE-POUSSIÈRE POUR JOINTEMENTS SAILLANTS, RACCORD 2¼ PO DIAMÈTRE, POUR MEULEUSE D'ANGLE

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO628216000
  • N° de modèle du manufacturier 628216000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Ce pare-poussière pour jointements saillants est dotée d'un raccord de 2¼ de pouce pour l'extraction de la poussière, d'une profondeur de coupe avec un diamètre de disque de 4½ pouces, de ⅞ pouces frontaux, de ½ pouces latéraux, d'une profondeur de coupe de cinq pouces avec un diamètre de disque, d'un pouce frontal et de ¾ de pouce latéral. Elle est conçue pour les meuleuses d'angle utilisées pour le dépoussiérage, le travail des métaux et la sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGarde de point d'appui
  • Nb de pièces1
  • ApplicationDépoussiérage, travail des métaux, sécurité
  • Comprend(1) protection de jointoiement saillant
  • À utiliser avec Meuleuses d'angle
  • Compatible avec numéro de fabricant W..12-1.., WE..15-1.., WE..17-1..
  • Caractéristiques Rabat de nettoyage pour un accès rapide et sans outil pour le changement de disque, raccord pour l'aspiration des poussières 2 1/4 po (58 mm), grille d'aspiration des poussières pour un retrait rapide des joints de mortier, tube d'aspiration comme poignée supplémentaire pour une manipulation confortable, vue optimale de la zone de travail pour un travail de précision
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande