!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT POLYTUFF II ETANCHE 3/8PO

CONDUIT POLYTUFF II ETANCHE 3/8PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT POLYTUFF II ETANCHE 3/8PO close
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
CONDUIT POLYTUFF II ETANCHE 3/8PO

CONDUIT POLYTUFF II ETANCHE 3/8PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 470,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBLB2038
  • N° de modèle du manufacturier B2038
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit métallique flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 po
  • HomologationsCSA, UL
  • Matériau de gainePVC fondu
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • InflammabilitéUL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceCourbes, maniement aisé des virages, des changements de direction et des lignes droites, virages
  • NormesUL E92035 M/CSA LL68808
  • Emplacement humideOui
  • Taille standard 3/8 po
  • Couleur Noir
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 140 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 100 pi
  • Flexibilité Flexible, rigide
  • D.I. du tuyau ondulé 0,49 po
  • Diamètre extérieur 0,7 po
  • Série B
  • Tension (V) 300 V