!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING POLYTUFF II LIQ TIGHT 1 IN

TUBING POLYTUFF II LIQ TIGHT 1 IN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

TUBING POLYTUFF II LIQ TIGHT 1 IN close
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
TUBING POLYTUFF II LIQ TIGHT 1 IN

TUBING POLYTUFF II LIQ TIGHT 1 IN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 26 = 208,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 26 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLB2100
  • N° de modèle du manufacturier B2100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible étanche aux liquides
  • Matériau de gainePVC fondu
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Diamètre extérieur1,3 po
  • NormesUL E92035 M/CSA LL68808
  • Homologations CSA, UL
  • Temp. de service min. 0 Degrees F
  • D.I. du tuyau ondulé 1,05 po
  • Série B