!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PNEU SANS CH AIR,16 PO,670 LB

ROUE PNEU SANS CH AIR,16 PO,670 LB

APPROVED VENDOR

ROUE PNEU SANS CH AIR,16 PO,670 LB close
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
ROUE PNEU SANS CH AIR,16 PO,670 LB

ROUE PNEU SANS CH AIR,16 PO,670 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWV6
  • N° de modèle du manufacturier 1NWV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePneu à chambre incorporée
  • Largeur de roue3-29/32 po
  • Longueur de moyeu6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeProfilée
  • ApplicationPneus de brouette et de chariot
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu9,0 po
  • n° de flanc de pneu4.00-8
  • Diamètre de roue 16 po
  • Capacité nominale 670 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 4,0