!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PNEU CH AIR,8 PO,295 LB

ROUE PNEU CH AIR,8 PO,295 LB

APPROVED VENDOR

ROUE PNEU CH AIR,8 PO,295 LB close
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
ROUE PNEU CH AIR,8 PO,295 LB

ROUE PNEU CH AIR,8 PO,295 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWU3
  • N° de modèle du manufacturier 1NWU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePneu chambré
  • Largeur de roue2-39/64 po
  • Longueur de moyeu3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeDents de scie
  • ApplicationRoulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu4,5 po
  • n° de flanc de pneu2.80/2.50-4
  • Diamètre de roue 8 po
  • Capacité nominale 295 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 1/2 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Entretien facile
  • Épaisseur de pneu 2,5