!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PNEU CH AIR,14 PO,565 LB

ROUE PNEU CH AIR,14 PO,565 LB

APPROVED VENDOR

ROUE PNEU CH AIR,14 PO,565 LB close
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
ROUE PNEU CH AIR,14 PO,565 LB

ROUE PNEU CH AIR,14 PO,565 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWV9
  • N° de modèle du manufacturier 1NWV9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePneu chambré
  • Largeur de roue5-5/16 po
  • Longueur de moyeu4-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeDents de scie
  • ApplicationRoulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu6,6 po
  • n° de flanc de pneu5.30/4.50-8
  • Diamètre de roue 14 po
  • Capacité nominale 565 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 3/4 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 4,5