!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING CUTTER, 3/16 IN TO 1 3/16 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 8½ IN TOOL L

TUBING CUTTER, 3/16 IN TO 1 3/16 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 8½ IN TOOL L

WESTWARD

TUBING CUTTER, 3/16 IN TO 1 3/16 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 8½ IN TOOL L close
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
TUBING CUTTER, 3/16 IN TO 1 3/16 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 8½ IN TOOL L

TUBING CUTTER, 3/16 IN TO 1 3/16 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 8½ IN TOOL L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.25 / EACH
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
  • N° article WSW3CYU1
  • N° de modèle du manufacturier 3CYU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 391
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This tubing cutter has a width of 67.5 mm, a height of 144.5 mm, and a length of 8½ inch. It features fold-away reamer. In addition, it is made of steel, aluminum, and is not tether ready. This tubing cutter is designed for: aluminum, brass, copper and includes spare cutting wheel for copper.

Spécifications techniques

  • ItemTubing Cutter
  • Material ApplicationAluminum, Brass, Copper
  • Minimum Cutting Capacity3/16 in
  • Tool Length8 1/2 in
  • Body MaterialAluminum
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • FeaturesFold-Away Reamer
  • Tool Height144.5 mm
  • Product Type Tube Cutter
  • Cutting Action Standard Wheel Cutter
  • Maximum Cutting Capacity 1 3/16 in
  • Replacement Blade Mfr. No. 3CYU3
  • Includes Reaming Tool Reaming Tool Included
  • Blade Material Steel
  • Includes Spare Cutting Wheel for Copper
  • Tool Width 67.5 mm
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)