Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube respiratoire de la série GVP est en vinyle et de couleur noire. Il comprend des raccords et mesure 25 pouces de largeur. Le tube est destiné à être utilisé avec un respirateur à épuration d’air motorisé/à adduction d’air de la série GVP et répond aux normes NIOSH.
Spécifications techniques
ArticleTube raccord
À utiliser avecSystèmes 3M GVP
MatériauVinyle
CouleurNoir
Type d'accessoireTubes respiratoires
Compatible avec marque et série3M, 7800S
SérieVersaflo
ComprendConnecteurs
LongueurEnviron 25 po (63,50 cm) de longueur
NormesApprouvé NIOSH
Compatible avec marque3M
CaractéristiquesIdéal pour l'assemblage, la mécanique, le nettoyage, la réparation des métaux, la peinture, le nettoyage et l'entretien. Sélectionnez le tuyau de respiration 3M idéal pour vos besoins en matière de AFVA et de respirateurs à adduction d'air.
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3 072,92 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: