!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RESPIRATOIRE À DEUX CONDUITES D'AIR MONTÉ SUR LE DOS, VINYLE, BASSE PRESSION, POUR ENSEMBLE D'ADAPTATEUR

TUBE RESPIRATOIRE À DEUX CONDUITES D'AIR MONTÉ SUR LE DOS, VINYLE, BASSE PRESSION, POUR ENSEMBLE D'ADAPTATEUR

3M

TUBE RESPIRATOIRE À DEUX CONDUITES D'AIR MONTÉ SUR LE DOS, VINYLE, BASSE PRESSION, POUR ENSEMBLE D'ADAPTATEUR close
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
TUBE RESPIRATOIRE À DEUX CONDUITES D'AIR MONTÉ SUR LE DOS, VINYLE, BASSE PRESSION, POUR ENSEMBLE D'ADAPTATEUR

TUBE RESPIRATOIRE À DEUX CONDUITES D'AIR MONTÉ SUR LE DOS, VINYLE, BASSE PRESSION, POUR ENSEMBLE D'ADAPTATEUR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $337.13 / CHAQUE
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
  • N° article MMMSA2500
  • N° de modèle du manufacturier SA2500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.825 lb

Informations sur le produit

Ce tube respiratoire dorsal à deux conduites d'air avec soupape de régulation est fabriqué en vinyle et est offert en noir. Il a une capacité de 50/100 pieds cubes par minute et dispose d'un raccord d'échange industriel. L'ensemble basse pression est destiné à être utilisé avec un ensemble d'adaptateur arrière SA-2000LP.

Spécifications techniques

  • ArticleTube respiratoire à double conduite d'air monté à l'arrière
  • MatériauVinyle
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Position de montageFixé au dos
  • Série SA-2000
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Connectivité facile, recommandé pour l'assemblage, le nettoyage et la peinture, minimal et lisse pour éviter de s'emmêler, Sélectionner le tube respiratoire idéal 3M pour vos besoins en PAPR et respirateurs d'adduction d'air