Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This tubing bender has a length of 10½ inch. The handle has a long grip style/type. It features swivel handles. In addition, it is made of die cast aluminum. This tubing bender is designed for: annealed copper, soft metal tubing.
Spécifications techniques
ItemTubing Bender
Bend Type MarkingsLeft, Offset, Right
Compatible Tubing MaterialAluminum, Copper
Bend Angle - Maximum90 Degrees
ApplicationAnnealed Copper, Soft Metal Tubing
FeaturesSwivel Handles
MaterialDie Cast Aluminum
Power SourceManual
Bend Mechanism StyleManual
Tubing Outside Diameter1/4 in, 5/16 in, 3/8 in
Bend Angle - Minimum90 Degrees
Centreline Bend Radius1 in
Calibration Increments15 Degrees
Handle TypeLong Grip
Overall Length10 1/2 in
Pays d’origineIndia
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 70,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 95,43 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: