!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.15,100 PI L/1 5/16 PO DIA EXT,PVC

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.15,100 PI L/1 5/16 PO DIA EXT,PVC

FAIRVIEW

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.15,100 PI L/1 5/16 PO DIA EXT,PVC close
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
TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.15,100 PI L/1 5/16 PO DIA EXT,PVC

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.15,100 PI L/1 5/16 PO DIA EXT,PVC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $394.82 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC2116-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-2116-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube transparent de 100 pieds à raccord-poussoir a une pression de service de 125 lb/po2 et une plage de température de -5°F à 160°F. Il a un raccord d'un pouce, une épaisseur de paroi de 5/16 pouce, un diamètre extérieur de 1 5/16 pouce et un diamètre intérieur d'un pouce. Il est fabriqué en PVC et a un rayon de 0,15.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • NormesNSF 51-61
  • Plage de température -5 Degrees F à 160 Degrees F
  • Rayon de cintrage 0,15
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)