!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1/4 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.094,100 PI L/7/16 PO DIA EXT,PVC

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1/4 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.094,100 PI L/7/16 PO DIA EXT,PVC

FAIRVIEW

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1/4 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.094,100 PI L/7/16 PO DIA EXT,PVC close
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
TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1/4 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.094,100 PI L/7/16 PO DIA EXT,PVC

TUBE,AJUST LGRMNT DUR,RAC 1/4 PO,125 LB/PO2,TRANSP,RAY COURBURE 0.094,100 PI L/7/16 PO DIA EXT,PVC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.60 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC84-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-84-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Informations sur le produit

Ce tube transparent de 100 pieds à raccord-poussoir a une pression de service de 125 lb/po2 et une plage de température de -5°F à 160°F. Il a un raccord de 1/4 de pouce, une épaisseur de paroi de 1/4 de pouce, un diamètre extérieur de 7/16 de pouce et un diamètre intérieur de 1/4 de pouce. Il est fabriqué en PVC et a un rayon de 0,094.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • NormesNSF 51, 61
  • Plage de température -5 Degrees F à 160 Degrees F
  • Rayon de cintrage 0,094
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)