!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLES,3 PIECES

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLES,3 PIECES

MILWAUKEE

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLES,3 PIECES close
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
ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLES,3 PIECES

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLES,3 PIECES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.27 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2203
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2203
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.755 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolés prêt à l'emploi
  • Style d'extrémitéCruciforme, à fente
  • Nb de pièces3
  • Type de mesureSAE
  • Fixable sur longeOui
  • Finition de tigeIsolant
  • Forme de tigeRonde
  • Longueur hors tout12 3/4 po
  • Longueur de manche/poignée5 po
  • Type de manche/poignéeErgonomique
  • Tension nominale (V)1 000 VCA
  • Taille d'extrémité N Degrees 1, n Degrees 2, 1/4 po
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Isolation Oui
  • Normes ASTM F1505-10, CSA, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, OSHA, homologué UL
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Aucun
  • Couleur de manche/poignée Noir, rouge
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Tailles incluses À fente : 1/4 po, carré : n Degrees 1, n Degrees 2
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)