!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DEVERSEMENT CAMION,7 GAL,ABSORB,JN

TR DEVERSEMENT CAMION,7 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TR DEVERSEMENT CAMION,7 GAL,ABSORB,JN close
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
TR DEVERSEMENT CAMION,7 GAL,ABSORB,JN

TR DEVERSEMENT CAMION,7 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $590.04 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT623
  • N° de modèle du manufacturier KIT623
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement pour camion
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par trousse7 gal
  • Capacité de conteneur5 gal
  • Hauteur de contenant6 po
  • Largeur du contenant15 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose hydrophobe
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(2) Pâte de colmatage antigel Pig Plug-N-Seal de 3 1/4 po de diamètre extérieur x 1 3/4 po de hauteur (PTY237), (3) Chaussette absorbante pour huile uniquement Pig de 3 po de diamètre extérieur x 48 po de longueur (SKM210), (40) Tampon absorbant Pig STAT-MAT ​​de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT215), (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), Tablier, Contenant pliable, Lunettes de protection économiques (GLS290-AF), Directives, Bâton lumineux, Gant en néoprène, Sac de sport en nylon
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Applications spécialisées Camion
  • Type de contenant Sac portable
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Longueur du contenant 20 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 12 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Cellulose
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po