!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BNDE ROUL.NOY.ACIER, ALES.DIA 1/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.ACIER, ALES.DIA 1/4PO

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROUL.NOY.ACIER, ALES.DIA 1/4PO close
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
ROUE BNDE ROUL.NOY.ACIER, ALES.DIA 1/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.ACIER, ALES.DIA 1/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40L515
  • N° de modèle du manufacturier 40L515
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à bande de roulement sur noyau en acier
  • Diamètre de roue1 3/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulementShore A.92
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu1/4 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Longueur de moyeu1 5/32 po
  • NormesANSI ICWM
  • Capacité nominale 220 lb
  • Largeur de roue 1 1/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Beige
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Non marquant(e) Oui
  • Douille expansible Non compris