!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO close
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
ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3G270
  • N° de modèle du manufacturier 3G270
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à bande de roulement sur noyau en plastique
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulement55 Shore D
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Pour taille d'essieu1/2 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Longueur de moyeu2-7/16 po
  • CaractéristiquesVerrouillage chimique et mécanique de la bande de roulement jusqu'au noyau
  • Douille expansibleNon compris
  • Capacité nominale 700 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Couleur de la table de roulement Vert
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 180 Degrees F
  • Comprend Douille à clé