!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO close
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
ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

ROUE BNDE ROUL.NOY.1/2 PO,DIA.ALES.3/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3G269
  • N° de modèle du manufacturier 3G269
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes à bande de roulement sur noyau en fer
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Dureté de la table de roulementShore A.75
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Pour taille d'essieu1/2 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Longueur de moyeu2 15/32 po
  • Douille expansibleNon compris
  • Capacité nominale 600 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Couleur de la table de roulement Noir
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Non
  • Comprend Raccord de graissage, douille à clé