!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,RONDE,33 GAL,ARGENT

POUBELLE,RONDE,33 GAL,ARGENT

GRAINGER

POUBELLE,RONDE,33 GAL,ARGENT close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POUBELLE,RONDE,33 GAL,ARGENT

POUBELLE,RONDE,33 GAL,ARGENT

GRAINGER

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48L071
  • N° de modèle du manufacturier 48L071
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 793
  • Poids à l’expédition 54.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle
  • Capacité de la poubelle33 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Acier inoxydable
  • CouleurArgent
  • Largeur18-1/4 po
  • MobilitéFixe
  • FinitionBrossée
  • Endroit d'utilisationIntérieur
  • Forme du conteneur Rond
  • Hauteur 32 po
  • Type de plateau Funnel
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Comprend Poubelle avec bac intérieur en plastique et couvercle en acier
  • Diamètre 18-1/4 po
  • Options de couvercle Couvercle inclus
  • Matériau du bac intérieur Plastique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 60 % de contenu recyclé post-consommation