!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,DEMI RONDE,12 GAL,NOIR

POUBELLE,DEMI RONDE,12 GAL,NOIR

RUBBERMAID

POUBELLE,DEMI RONDE,12 GAL,NOIR close
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
POUBELLE,DEMI RONDE,12 GAL,NOIR

POUBELLE,DEMI RONDE,12 GAL,NOIR

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $792.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG2KDT6
  • N° de modèle du manufacturier FGSH12EPLTBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle résistante au feu
  • Capacité de la poubelle12 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Acier
  • CouleurNoir
  • Largeur18 po
  • MobilitéFixe
  • Diamètre9 po
  • FinitionTexturée
  • Matériau du bac intérieurPlastique
  • Forme du conteneur Demi-rond
  • Hauteur 32 po
  • Type de plateau Ouvert
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Comprend Bac intérieur en plastique rigide étanche et (4) patins réglables, ouverture grande de 7 po de diamètre garnie de vinyle
  • Normes Homologué FM
  • Caractéristiques La conception en acier perforé offre une apparence propre et moderne qui s'intègre aux environnements intérieurs et extérieurs. Acier perforé fort à l'épreuve du feu. Comprend un bac intérieur en plastique rigide étanche pour contenir les liquides et garder la zone environnante propre
  • Options de couvercle Sans couvercle
  • Série SILHOUETTE
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation