!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES,7 GAL,0.35 MIL,PQ1000

SACS ORDURES,7 GAL,0.35 MIL,PQ1000

GRAINGER

SACS ORDURES,7 GAL,0.35 MIL,PQ1000 close
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
SACS ORDURES,7 GAL,0.35 MIL,PQ1000

SACS ORDURES,7 GAL,0.35 MIL,PQ1000

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.41 / pkg. de 1000
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
  • N° article WWG31DK63
  • N° de modèle du manufacturier 31DK63
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 795
  • Poids à l’expédition 11.25 lb

Informations sur le produit

This black trash bag is made of LLDPE, along with having a 0.35 mil thickness. It also is designed for use with the following applications: offices. This trash bag has a 10-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width20 po
  • Thickness0.35 mil
  • Max. Load15 lb
  • Bag Closure TypeNone
  • Bottom Seal TypeStar
  • ApplicationOffice
  • Rolls per Package20
  • Capacity 10 gal
  • Height 21 in
  • Colour Black
  • Garbage Bag Material LLDPE
  • Package Configuration Coreless Roll
  • % Recycled Content 0%
  • Bags per Roll 50
  • Scent Fragrance Free
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
Autres termes de recherche