!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, FACILES NOUER, NON PARFUMÉ, BLANC, 6 GAL, CHARGE MAX 55 LB, RL 100/CA 8

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NON PARFUMÉ, BLANC, 6 GAL, CHARGE MAX 55 LB, RL 100/CA 8

GLAD

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NON PARFUMÉ, BLANC, 6 GAL, CHARGE MAX 55 LB, RL 100/CA 8 close
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
SACS ORDURES, FACILES NOUER, NON PARFUMÉ, BLANC, 6 GAL, CHARGE MAX 55 LB, RL 100/CA 8

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NON PARFUMÉ, BLANC, 6 GAL, CHARGE MAX 55 LB, RL 100/CA 8

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.94 / CAISSE
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
  • N° article CLO30297
  • N° de modèle du manufacturier 10067489302978
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de 6 gallons et une charge maximale de 55 livres, ces sacs à ordures blancs non parfumés facilitent l'élimination des déchets. Fermez-les simplement avec leurs attaches faciles. Un paquet vous permet d'obtenir 8 rouleaux de 100 sacs par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur3-13/16 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 6 gal
  • Hauteur 7-9/64 po
  • Charge max. 55 lb
  • Configuration de paquet Blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)