!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ240

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ240

PORTASAFE

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ240 close
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
SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ240

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ240

PORTASAFE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.60 / PAQUET de 240
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
  • N° article WWG40WY63
  • N° de modèle du manufacturier SL1932RLSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur30 po
  • Épaisseur19 micron
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène haute densité (PEHD)
  • Configuration de paquetRouleau sans mandrin
  • % de contenu recyclé0%
  • Capacité 35 gal
  • Hauteur 45 po
  • Charge max. 80 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Type de fermeture du fond Croisée