!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ225

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ225

PORTASAFE

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ225 close
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
SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ225

SACS ORDURES,35 GAL,19 MICRON,PQ225

PORTASAFE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.18 / PAQUET de 225
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
  • N° article WWG40WY61
  • N° de modèle du manufacturier SL1932RGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur30 po
  • Épaisseur19 micron
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène haute densité (PEHD)
  • Configuration de paquetRouleau sans mandrin
  • % de contenu recyclé0%
  • Capacité 35 gal
  • Hauteur 45 po
  • Charge max. 80 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Type de fermeture du fond Croisée