!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS COMPOSTABLES, ENVIRO/BIODEGRADE, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 44/PQ 12

SACS COMPOSTABLES, ENVIRO/BIODEGRADE, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 44/PQ 12

GLAD

SACS COMPOSTABLES, ENVIRO/BIODEGRADE, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 44/PQ 12 close
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
SACS COMPOSTABLES, ENVIRO/BIODEGRADE, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 44/PQ 12

SACS COMPOSTABLES, ENVIRO/BIODEGRADE, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 44/PQ 12

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.11 / CAISSE de 12
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
  • N° article CLO30161FRM7
  • N° de modèle du manufacturier 10067489301612
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.79 lb

Informations sur le produit

Faites un meilleur choix pour l'environnement avec ces sacs à ordures compostables de 26 gallons. Vous pouvez les charger jusqu'à 22 livres, en scellant vos déchets en un clin d'œil avec des attaches faciles. Ces sacs sont certifiés par le Biodegradable Products Institute, et se présentent en paquet de 12 rouleaux de 44 sacs.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur2-3/4 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 26 gal
  • Hauteur 7-1/2 po
  • Charge max. 22 lb
  • Configuration de paquet Compost
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)