!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 20/PQ 12

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 20/PQ 12

GLAD

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 20/PQ 12 close
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
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 20/PQ 12

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 26 GAL, CHARGE MAX 22 LB, RL 20/PQ 12

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.24 / CAISSE de 12
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
  • N° article CLO78162FRM7
  • N° de modèle du manufacturier 10012587781620
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces sacs écologiques faciles à nouer pour gérer efficacement vos articles compostables. Avec une capacité de 26 gallons, ces sacs peuvent contenir jusqu'à 22 livres de déchets. Ils sont biodégradables et sont d'une grande aide dans vos initiatives écologiques en milieu de travail. Chaque rouleau contient 20 sacs et il y a 12 rouleaux dans chaque paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur1-15/16 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 26 gal
  • Hauteur 6-3/8 po
  • Charge max. 22 lb
  • Configuration de paquet Compost
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)