!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 13 GAL, CHARGE MAX 108 LB, RL 10/PQ 12

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 13 GAL, CHARGE MAX 108 LB, RL 10/PQ 12

GLAD

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 13 GAL, CHARGE MAX 108 LB, RL 10/PQ 12 close
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
SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 13 GAL, CHARGE MAX 108 LB, RL 10/PQ 12

SACS ORDURES COMPOSTABLES, ENVIRO, FACILES NOUER, CAP 13 GAL, CHARGE MAX 108 LB, RL 10/PQ 12

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 195,47 $ / CAISSE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 345,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CLO78163FRM5
  • N° de modèle du manufacturier 10012587781637
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures écologiques et compostables se dissoudront avec vos restes de nourriture, vos déchets d'extérieur et vos déchets de papier. Avec une capacité de 13 gallons, ces sacs supportent une charge maximale de 108 livres. Chaque caisse est livrée avec 12 rouleaux de 10 sacs faciles à nouer par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur1-61/64 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 13 gal
  • Hauteur 6-25/64 po
  • Charge max. 108 lb
  • Configuration de paquet Compost
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)