!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES NON PARFUMÉS, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, MAX 99 LB, RL 60/CA 6

SACS ORDURES NON PARFUMÉS, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, MAX 99 LB, RL 60/CA 6

GLAD

SACS ORDURES NON PARFUMÉS, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, MAX 99 LB, RL 60/CA 6 close
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
SACS ORDURES NON PARFUMÉS, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, MAX 99 LB, RL 60/CA 6

SACS ORDURES NON PARFUMÉS, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, MAX 99 LB, RL 60/CA 6

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 189,97 $ / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 139,82 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CLO30299
  • N° de modèle du manufacturier 10067489302992
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Faites un nettoyage rapide avec ces sacs à ordures blancs faciles à nouer, sans parfum, de 12 gallons. Ils peuvent gérer jusqu'à 99 livres de déchets. Vous bénéficiez d'un approvisionnement continu dans un paquet de 6 caisses de 60 rouleaux.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur4-1/2 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 12 gal
  • Hauteur 4-5/8 po
  • Charge max. 99 lb
  • Configuration de paquet Blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)