!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, RL 60/CA 6

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, RL 60/CA 6

GLAD

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, RL 60/CA 6 close
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
SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, RL 60/CA 6

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, RL 60/CA 6

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.97 / CAISSE
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
  • N° article CLO30279
  • N° de modèle du manufacturier 10067489302794
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.16 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures de 12 gallons faciles à nouer permettent une élimination rapide des ordures. Vous pouvez les charger jusqu'à 99 livres. Ces sacs blancs sont livrés dans une caisse de 6 rouleaux, avec 60 sacs par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur4-1/2 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 12 gal
  • Hauteur 4-5/8 po
  • Charge max. 99 lb
  • Configuration de paquet Blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)