!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 45L, RL 30/PQ 12

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 45L, RL 30/PQ 12

GLAD

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 45L, RL 30/PQ 12 close
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
SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 45L, RL 30/PQ 12

SACS ORDURES, FACILES NOUER, BLANC, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 45L, RL 30/PQ 12

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 220,52 $ / CAISSE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 646,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CLO30221FRM1
  • N° de modèle du manufacturier 10067489302213
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Doublez votre grande poubelle de ces sacs blancs classiques de 12 gallons et d'une capacité de 45 litres. Ces sacs sont durables et faciles à fermer grâce à leurs attaches faciles. Ils sont offerts dans un paquet de 12 rouleaux de 30 sacs.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur3-29/64 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 12 gal
  • Hauteur 3-29/64 po
  • Charge max. 45 L
  • Configuration de paquet Blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)