!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES COMPOSTABLES, RESPECTUEUX LA NATURE, 10 GAL, 4POX71/2PO, RL 100/CA 8

SACS ORDURES COMPOSTABLES, RESPECTUEUX LA NATURE, 10 GAL, 4POX71/2PO, RL 100/CA 8

GLAD

SACS ORDURES COMPOSTABLES, RESPECTUEUX LA NATURE, 10 GAL, 4POX71/2PO, RL 100/CA 8 close
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
SACS ORDURES COMPOSTABLES, RESPECTUEUX LA NATURE, 10 GAL, 4POX71/2PO, RL 100/CA 8

SACS ORDURES COMPOSTABLES, RESPECTUEUX LA NATURE, 10 GAL, 4POX71/2PO, RL 100/CA 8

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $297.33 / CAISSE
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
  • N° article CLO30265FRM7
  • N° de modèle du manufacturier 10067489302657
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.6 lb

Informations sur le produit

Faites un choix écologique avec vos déchets en utilisant ces sacs à ordures compostables. Une caisse comprend 8 boîtes de rouleaux de 100 sacs à ordures d'une capacité de 26 gallons et d'une charge maximale de 22 livres. Chaque sac mesure 4 x 7 1/2 pouces. Ces sacs faciles à nouer sont certifiés par le Biodegradable Products Institute.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur4 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 26 gal
  • Hauteur 7-1/2 po
  • Charge max. 22 lb
  • Configuration de paquet Compost
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)