!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DBLEPOTRECYCLE 7 TO 10 GAL. PQ250

DBLEPOTRECYCLE 7 TO 10 GAL. PQ250

ABILITY ONE

DBLEPOTRECYCLE 7 TO 10 GAL. PQ250 close
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
DBLEPOTRECYCLE 7 TO 10 GAL. PQ250

DBLEPOTRECYCLE 7 TO 10 GAL. PQ250

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.41 / PAQUET de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG5KPZ1
  • N° de modèle du manufacturier 8105-01-386-2289
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.65 lb

Spécifications techniques

  • Largeur24 po
  • Épaisseur1 mil
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • Sacs par paquet250
  • Hauteur 24 po
  • Charge max. 55 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • % de contenu recyclé 30 % post-consommation
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation