!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS A/CORDON SRRG,13 GAL,0.78 MIL,PQ100

SACS A/CORDON SRRG,13 GAL,0.78 MIL,PQ100

GRAINGER

SACS A/CORDON SRRG,13 GAL,0.78 MIL,PQ100 close
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
SACS A/CORDON SRRG,13 GAL,0.78 MIL,PQ100

SACS A/CORDON SRRG,13 GAL,0.78 MIL,PQ100

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.13 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG49YW58
  • N° de modèle du manufacturier 49YW58
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures avec cordon de serrage
  • Largeur24 po
  • Épaisseur0,78 mil
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquetRouleau sans mandrin
  • % de contenu recyclé80 % post-consommation
  • Capacité 13 gal
  • Hauteur 24-3/4 po
  • Charge max. 50 lb
  • Type de fermeture du sac Cordon de serrage
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 80 % de contenu recyclé post-consommation