!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, STANDARD, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 28PO, ORANGE, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, STANDARD, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 28PO, ORANGE, PVC

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, STANDARD, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 28PO, ORANGE, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE DE SIGNALISATION, STANDARD, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 28PO, ORANGE, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, STANDARD, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 28PO, ORANGE, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS6TVF1
  • N° de modèle du manufacturier 6TVF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation est fabriqué en PVC et mesure 14.6x14.6x28po. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Les cônes de signalisation dirigent la circulation des véhicules et des piétons et signalent les dangers. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour résister à un usage répété et sont souvent utilisés pour restreindre temporairement l'accès aux zones de construction.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Nb de bandes réfléchissantes0
  • Poids du cône10 lb
  • Style de côneStandard
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Couleur de base Orange
  • Hauteur du cône 28 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Non
  • Légende Aucune légende
  • Matériau de la base PVC
  • Forme de base Carrée
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande