!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, NUIT OU ROUTE À GRANDE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE NOIR/ORANGE, 36PO

CÔNE DE SIGNALISATION, NUIT OU ROUTE À GRANDE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE NOIR/ORANGE, 36PO

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, NUIT OU ROUTE À GRANDE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE NOIR/ORANGE, 36PO close
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
CÔNE DE SIGNALISATION, NUIT OU ROUTE À GRANDE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE NOIR/ORANGE, 36PO

CÔNE DE SIGNALISATION, NUIT OU ROUTE À GRANDE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE NOIR/ORANGE, 36PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.24 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6FHC4
  • N° de modèle du manufacturier 6FHC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1014
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation à bandes est fabriqué en PVC et mesure 14,12x36po. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Les cônes de signalisation dirigent la circulation des véhicules et des piétons et signalent les dangers. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour résister à un usage répété et sont souvent utilisés pour restreindre temporairement l'accès aux zones de construction.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation avec bandes
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Nb de bandes réfléchissantes2
  • Matériau de la basePVC
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • Couleur de base Noir
  • Hauteur du cône 36 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Légende Aucune légende
  • Hauteur de la bande réfléchissante 4 po, 6 po
  • Poids du cône 12 lb
  • Style de cône Standard
  • Normes MUTCD, NCHRP-350