!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONE CIRCULATION,36 PO,ORNG,PVC,STNDRD

CONE CIRCULATION,36 PO,ORNG,PVC,STNDRD

APPROVED VENDOR

CONE CIRCULATION,36 PO,ORNG,PVC,STNDRD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONE CIRCULATION,36 PO,ORNG,PVC,STNDRD

CONE CIRCULATION,36 PO,ORNG,PVC,STNDRD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53WN84
  • N° de modèle du manufacturier RS90045CT3M64
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation avec bandes
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Longueur de la base14-1/2 po
  • Nb de bandes réfléchissantes2
  • Matériau de la basePVC
  • Hauteur de la base1-1/2 po
  • Diamètre extérieur du cône - fond10 po
  • Épaisseur de la paroi du cône0,16 po
  • Répond aux critères de test du NCHRP 350Oui
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Couleur de base Noir
  • Hauteur du cône 36 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Légende Vierge
  • Largeur de la base 14-1/2 po
  • Hauteur de la bande réfléchissante (1) 4 1/2 po, (1) 6 1/2 po
  • Poids du cône 10 lb
  • Forme de base Carrée
  • Style de cône Standard
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Matériau de la bande réfléchissante Polyéthylène
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande