!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 18PO, ORANGE, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 18PO, ORANGE, PVC

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 18PO, ORANGE, PVC close
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
CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 18PO, ORANGE, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, NON RÉFLÉCHISSANT, 18PO, ORANGE, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6FGZ7
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1014
  • Poids à l’expédition 2.31 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation rouge/orange est fabriqué en PVC et mesure 18po. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Les cônes de signalisation dirigent la circulation des véhicules et des piétons et signalent les dangers. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour résister à un usage répété et sont souvent utilisés pour restreindre temporairement l'accès aux zones de construction.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Matériau de la basePVC
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • Couleur de base Orange
  • Hauteur du cône 18 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Non
  • Légende Aucune légende
  • Poids du cône 2,3 lb
  • Style de cône Standard
  • Normes MUTCD, NCHRP-350
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)