!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4

BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4

RICHARDS-WILCOX

BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4 close
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
BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4

BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.70 / CHAQUE
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
  • N° article RCW461-0004
  • N° de modèle du manufacturier 461-0004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Ce rail 31 a une épaisseur nominale de 1/16 po et une longueur de 12 pi. Il est fait d'acier formé avec une finition galvanisée commercialement. Il a un poids maximum de 400 lb et est livré dans un paquet de quatre.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte-piste
  • MatériauAcier formé
  • Quantité par paquet4
  • Poids max. (lb) 400 lbs.
  • Finition Galvanisé commercialement
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)