!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,DOUBLÉE TR2,COUPE FRANÇAISE,POUCE RAPPORTÉ,FERM PRESSION,TTG/TLE 11,COT/CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,DOUBLÉE TR2,COUPE FRANÇAISE,POUCE RAPPORTÉ,FERM PRESSION,TTG/TLE 11,COT/CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,DOUBLÉE TR2,COUPE FRANÇAISE,POUCE RAPPORTÉ,FERM PRESSION,TTG/TLE 11,COT/CUIR VACHE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS CUIR,DOUBLÉE TR2,COUPE FRANÇAISE,POUCE RAPPORTÉ,FERM PRESSION,TTG/TLE 11,COT/CUIR VACHE,PAIRE

GANTS CUIR,DOUBLÉE TR2,COUPE FRANÇAISE,POUCE RAPPORTÉ,FERM PRESSION,TTG/TLE 11,COT/CUIR VACHE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$4.86 / PAIRE

Votre prix : 19,43 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9377XX
  • N° de modèle du manufacturier 9377-XX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir coupe française ont un pouce rapporté, une fermeture à pression et une doublure TR2. Ils sont en cuir de vache avec des coutures en coton et ont une paume tannée. Ces gants sont disponibles en taille 11/TTG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Unité de ventePaire
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton TR2
  • Coupe de gantFrançaise
  • CouleurBlanc
  • Matériau des coutures Coton
  • Style de pouce Sans couture
  • Style de manchette À enfiler
  • Procédé de paume en cuir Tannage
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande