!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOUR ECLAIRAGE SOUNDER TIER,120 VCA,NOIR

TOUR ECLAIRAGE SOUNDER TIER,120 VCA,NOIR

DAYTON

TOUR ECLAIRAGE SOUNDER TIER,120 VCA,NOIR close
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
TOUR ECLAIRAGE SOUNDER TIER,120 VCA,NOIR

TOUR ECLAIRAGE SOUNDER TIER,120 VCA,NOIR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30XT47
  • N° de modèle du manufacturier 30XT47
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • Tension (V)120 VCA
  • Modes de sonContinu, impulsions
  • Diamètre50 mm
  • À utiliser avec30XT48 to 30XT50, 30XT51, 30XT52
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Prélèvement de courant0,012 à 0,020 A
  • ArticleTour d'éclairage Sounder Tier
  • Niveau sonore 75 dB à 85 dB
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
  • Couleur Noir
  • Hauteur 2 57/64 po
  • Normes CE, cUL, UL
  • Puissance (W) 0,6 W
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)