!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES TORX,FORME L,3-1/2 - 5-5/32 PO

ENS CLES TORX,FORME L,3-1/2 - 5-5/32 PO

WESTWARD

ENS CLES TORX,FORME L,3-1/2 - 5-5/32 PO close
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
ENS CLES TORX,FORME L,3-1/2 - 5-5/32 PO

ENS CLES TORX,FORME L,3-1/2 - 5-5/32 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40WY90
  • N° de modèle du manufacturier 40WY90
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés Torx
  • FinitionOxyde noir
  • Type de contenantPorte-outils en plastique
  • Forme de l'extrémitéTorx inviolable
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Type de mesureTorx
  • Matériau du tournevisAcier allié
  • Forme de la cléL
  • Nombre d'embouts sphériques0
  • Style serrage (po)Coussinée
  • NormesANSI
  • Longueur du contenant3-3/4 po
  • Plage de longueurs3-1/2 po à 5-5/32 po
  • Taille d'extrémité T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Nb de pièces 7
  • Famille de longueur Longue
  • Nombre de pointes 2
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Matériau Acier allié
  • Porte-fixations Non
  • Code de taille de la pointe T2
  • Type de manche/poignée Simple
  • Matériau de manche/poignée Acier allié
  • Caractéristiques du contenant Ajustement étroit
  • Largeur du contenant 8-5/8 po