!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T9 TIP SIZE, CHROME, 8 TIPS

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T9 TIP SIZE, CHROME, 8 TIPS

WESTWARD

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T9 TIP SIZE, CHROME, 8 TIPS close
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
TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T9 TIP SIZE, CHROME, 8 TIPS

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T9 TIP SIZE, CHROME, 8 TIPS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.01 / EACH
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
  • N° article WSW5YUU7
  • N° de modèle du manufacturier 5YUU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 330
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

This torx key set is not insulated. The aluminum alloy handle is green and has a plain style/type. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of alloy steel/aluminum, has a Torx measurement type, is not corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with a cushion grip. This torx key set includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemTorx Key Set
  • FinishChrome
  • Length FamilyShort
  • Number of Tips8
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Measurement TypeTorx
  • Driver MaterialAlloy Steel
  • Key ShapeFolding
  • Handle TypePlain
  • Handle MaterialAluminum Alloy
  • StandardsANSI
  • Tip Size T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
  • Number of Pieces 1
  • End Shape Torx
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready No
  • Insulated Not Insulated
  • Material Alloy Steel, Aluminum
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • Number of Ball Ends 0
  • Grip Style Cushion
  • Handle Colour Green
  • Range of Lengths 2 in to 3 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)